OSBORN PRO STIFTBORSTEL 0002 930 912
Eindborstels, gekrompen draad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Osborn:0002-930.912
Rubix:23975889
Fabrikant:0002930912
EAN:4013349116734


Technische samenvatting
| Draad | gekrompen draad |
|---|---|
| Diameter borstel | 31 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Documenten
Productdetails : OSBORN PRO STIFTBORSTEL 0002 930 912
Eindborstel met kunststofgebonden, gekrompen draad, hoogwaardige kwaliteit, voor gebruik op boormachines en hogesnelheidsmachines
Sterke punten
Langere levensduur
Hogere verwijderingssnelheid
Minder draadbreuk door kunststofverbinding
Minder kracht, lagere contactdruk
Hogere verwijderingssnelheid
Minder draadbreuk door kunststofverbinding
Minder kracht, lagere contactdruk
Toepassingen
Verwijderen van dikke lagen roest en hardnekkige verontreinigingen, ontbramen van randen en reinigen van complexe contouren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x28x67 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Draad | gekrompen draad |
| Diameter borstel | 31 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Max. toerental | 15000 rpm |
| Lengte | 66 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,52 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 384,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen