Referenties
Pferd Tools:PBUR 2530/6 ST 0,20
Rubix:23088340
Fabrikant:43214001
EAN:4007220531006



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUR 2525 ST. 0,2
Voor bijzondere opgaven biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL: Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. PBUS: Spits toelopende vorm voor zeer nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
