Referenties
Honeywell:2012801-09
Rubix:22512334
EAN:3603835100791


Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41314x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN WELDER 2012801 MT 9
Handschoen van rundleer voor lassen en hitte. Robuustheid en beweeglijkheid. Manchet van 15 cm. Amerikaanse vorm, duimlip, type crispin. Dikte leer alleen: 0,9 / 1,1 mm. CE-CATEGORIE: II Gemiddelde risico's. Volgens de normen: EN420, EN388 en EN407.
Sterke punten
Leer is het ideale materiaal voor het maken van lashandschoenen.
De Amerikaanse snit, de tongduim en de flexibiliteit van de gebruikte materialen maken deze handschoen ergonomisch en zorgen voor nauwkeurig werk.
WEERSTAND
Het behandelde bloemenleer biedt een uitstekende weerstand en thermische isolatie.
VEILIGHEID
De manchet van crustleer beschermt een groot deel van de onderarm tegen mechanische gevaren.
De Amerikaanse snit, de tongduim en de flexibiliteit van de gebruikte materialen maken deze handschoen ergonomisch en zorgen voor nauwkeurig werk.
WEERSTAND
Het behandelde bloemenleer biedt een uitstekende weerstand en thermische isolatie.
VEILIGHEID
De manchet van crustleer beschermt een groot deel van de onderarm tegen mechanische gevaren.
Toepassingen
Gemiddelde handelingen, fijn laswerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41314x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Lengte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes