TRELLEBORG SLANG PERFORMER GLAD10H DIA.100MM
PERFORMER GL AD10H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Trelleborg:0061623
Rubix:A0314488

Documenten
Productdetails : TRELLEBORG SLANG PERFORMER GLAD10H DIA.100MM
Hydraulisch zuigen of persen van slijtende materialen.
Sterke punten
Uiterst slijtvast. Op lengte leverbaar voor montage van koppelingen ter plaatse. Snel en makkelijk te installeren. Lichtgewicht en kleine buigradius. Lage installatiekosten. Electrische geleiding via de spiraal. Vermindering van drukstoten. Vermindering van drukverlies. Trilling- en geluiddemping. Zeer goed weersbestendig.
Toepassingen
Hydraulisch en pneumatisch transport van abrasieve produkten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Boogradius | 500 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,26 excl. BTW
/ meter
€ 491,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen