• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.049)
    • Stalen hulpstukken(608)
    • Roestvaststaal hulpstukken(260)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Slangen en leidingsystemen
    4. Slangen/buizen
    5. Industriële slang
    6. Transportslang
    7. NEDERMAN SLANG PE/C 38 MM L=15 MTR. 40160323

    NEDERMAN SLANG PE/C 38 MM L=15 MTR. 40160323

    Transportslang Nederman

    Zie technische informatie

    Referenties

    Nederman:40160323
    Rubix:A0389527
    Fabrikant:40160323
    EAN:7320170079419
    brand logo

    Productdetails : NEDERMAN SLANG PE/C 38 MM L=15 MTR. 40160323


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 493,50 excl. BTW
    / stuk
    € 597,14 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AFZUIGSLANG OREGON D. 50MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 355 AS D. 3.5"/ 89-90mmTRELLEBORG SLANG SABLEX 25 L40 MNORRES SLANG TIMBERDUC PUR 533 5"/125-127MMAFZUIGSLANG OREGON D. 32MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)SLANG SABLEX D. 13 MM ROLLENGTE 40MSILOCORD/8 SLANG CEMENTSILO ZWART 76X94MM (PER ROL 40M)NORPLAST PVC384 SCIROPPO Z/P-SLANG AS 32MM (PER ROL 50M)AFZUIGSLANG OREGON D. 75MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)MECALINE PU-SLANG D.140MM L10 M 884777NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 355 22MM ASAFZUIGSLANG OREGON D. 60MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)TRELLEBORG SLANG PERFORMER GLAD10H DIA.100MMAFZUIGSLANG OREGON D. 120MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)AFZUIGSLANG OREGON D. 125MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap