Referenties
Merlett:911010-300X320
Rubix:27090094

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 300MM BINN. DIAM. (PER ROL 15M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Binnendiameter | 304,8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Lengte | 10 m |
| Boogradius | 24,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.632,15 excl. BTW
/ 15 meters
€ 1.974,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
