Referenties
Merlett:911010-70X78,2
Rubix:27090134
Fabrikant:9110100700000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 70MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Lengte | 50 m |
| Boogradius | 11,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 842,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.019,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
