Referenties
Festo:PEN-4X0,75-GN
Rubix:A0006072
Fabrikant:551468
EAN:4052568052539



Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-GN 551468 (RO=50M)
Kunststof buis PEN-4X0,75-GN 551468
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,7 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 0,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ rol
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen