Referenties
SMC:TU1208G4-20
Rubix:05284598
Fabrikant:TU1208G4-20
EAN:3618036611700

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208G4-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (Buitendiameter Ø12, Binnendiameter Ø8)
Kleur: G4 (Donkergroen)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Suffix: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (Buitendiameter Ø12, Binnendiameter Ø8)
Kleur: G4 (Donkergroen)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Suffix: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ rol
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen