Referenties
SMC:TU1208GR1-20
Rubix:05284599
Fabrikant:TU1208GR1-20
EAN:3618036611687
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208GR1-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ rol
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen