MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 32X41MM - 867047

Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867047
Rubix:27340784
EAN:3660338210815
MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 32X41MM - 867047
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 32X41MM - 867047


Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Kleurtransparant
Materiaalpvc
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,00 excl. BTW
/ 25 meters
246,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden