FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-SI-500 558272 (RO=500M)
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-6X1-SI-500
Rubix:A0006411
Fabrikant:558272
EAN:4052568054199

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-SI-500 558272 (RO=500M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,7 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | tpe-u (polyurethaan op etherbasis) |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,50 excl. BTW
/ rol
€ 430,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen