FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-4 153128

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-4
Rubix:05115877
Fabrikant:153128
EAN:4052568032210
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-4 153128
Technische samenvatting
Materiaalpbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-4 153128


T-insteekkoppeling QST-10 Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,2 g
Materiaalpbt
Aansluiting 14 mm
Profielqst
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,34 excl. BTW
/ stuk
2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden