Referenties
SMC:LQ1T3A
Rubix:05291296

Technische samenvatting
| Materiaal | pfa;ptfe (fittingslichaam) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8' (od) |
Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 3/8" S X 3/8" S X 3/8" S LQ1T3A
SMC high purity HYPER FITTING series LQ* voldoet aan de nieuwste eisen in procesbeheersing. Van onderdelenreiniging tot assemblage en verpakking worden alle processen gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuw PFA elimineert vrijwel de deeltjesvorming en TOC (totale organische koolstof), waardoor het met vertrouwen toegepast kan worden in de meest veeleisende toepassingen. Als chemieën of debiteisen tijdens het proces veranderen, maakt ons ontwerp met vlakafdichting een snelle wissel van leidingen en/of buisdiameters mogelijk met hetzelfde fittingslichaam.
Smc pfa t-fit 3/8" s x 3/8" s x 3/8" s lq1t3a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x73x48 mm |
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Materiaal | pfa;ptfe (fittingslichaam) |
| Aansluiting 1 | 3/8' (od) |
| Profiel | lq1t |
| Aansluiting 2 | 1/4' (od) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | union t-stuk reducerend |
| Diameter buis | 9,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ stuk
€ 58,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen