Referenties
SMC:KR-12C1
Rubix:05283759
Fabrikant:KR-12C1

Documenten
Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-12C1
De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan drukken, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.
Sterke punten
Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen. Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen. Verschillende maten die passen op de KR-fittingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt;cr |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | kr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen