Referenties
Festo:T-PK-2
Rubix:06143968
Fabrikant:30919
EAN:4052568022754

Documenten
Productdetails : FESTO T-SLANGVERBINDING T-PK-2 30919
T-slangverbinding T-PK-2 met opsteeknippels. Nominale diameter=1,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Pneumatische aansluiting=PK-2, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,95 g |
| Materiaal | pom |
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 3mm |
| Aansluiting 2 | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen