Referenties
IMI Norgren:C0A511248
Rubix:05250001
Fabrikant:C0A511248


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm tube o/d push-in |
Productdetails : NORGREN BANJO KOPPEL. 12-1/2", BSPP. C0A511248
Elboog draaibare schroefverbinding 12 - G 1/2 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | 12 mm tube o/d push-in |
| Profiel | banjo-elboog |
| Aansluiting 2 | g1/2 thread |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | pneufit c banjo 12mm x g1/2 |
| Diameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,37 excl. BTW
/ stuk
€ 8,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen