CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 12,7X10,86 - 863171

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863171
Rubix:20850622
EAN:3660338177835
CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 12,7X10,86 - 863171
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte55 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 12,7X10,86 - 863171


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-DIAMOND
Specifically developed geometry to provide an excellent surface finished on hardened Steels
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte55 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebiednabewerking
Nuttige lengte10,8 mm
€ 34,58 excl. BTW
/ stuk
€ 41,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen