Referenties
Metabo:628349000
Rubix:A0216421
Fabrikant:628349000
EAN:4007430228246



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kogelvorm (vorm kud) |
| Totale lengte | 50 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 6X4,7X50 MM 628349000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van contouren en voor het ontbramen van interne asgaten. Speciaal voor het uitfrezen van moeilijk toegankelijke punten geschikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kogelvorm (vorm kud) |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | moeilijke toepassingen |
| Nuttige lengte | 4,7 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,38 excl. BTW
/ stuk
€ 18,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen