• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Vijlen(297)
    • Stiftfrezen(1.481)
    • Gebonden of keramische schuurmiddelen(2.864)
    • Schuur -en slijpmiddelen(6.418)
    • Borstels(913)
    • Polijsten en boenen(468)
    • Vibrerende afwerking(11)
    Bekijk Schuurmiddelen
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Schuurmiddelen
    Gebonden of keramische schuurmiddelen
    Afbraamschijven
    Afbraamschijf
    PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN

    PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN

    Afbraamschijf Pferd Tools

    Zie technische informatie
    Referenties
    Pferd Tools:44691005
    Rubix:23083752
    EAN:4007220505700
    PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN
    PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN
    PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN
    brand logo

    Productdetails : PFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 5003 A FIJN


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Aangepaste tariefcode68053000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 62,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 75,75 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    3M S/B SC-DH SCHIJF S-FINE 115 MM GRIJS - 079243M SCOTCH EXL ONTBRAAMW. XL-WL 304X25.4X127 9S FIN 051383M SCOTCHEX2 ONTBRAAMW. X2-WL 250X12.7X75 8S FIN X286543PFERD POLINOX-WIELEN PNER-W 7513 C FIJNSPEEDOFLEX AFBRAAMSCHIJF INOX A24/30Q 230X6,4X22,23 T27FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF MEGA-LINE STAAL A30W 230X7X22,23 T273M S/B EXL WIEL XL-UW 150X6.35X12.7 8A CRSPFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 15025 A GROFPFERD SLIJPWIEL ER 70-15 A24 M SG 10 MM3M S/B DB-WL RD LAB 8SMED GRIJS 203 X 25 X 76 MM -187633M S/B EXL ONTBRAAMWIEL XL-WL 203X12,7X76MM 8S FIN 46065PFERD POLINOX-WIELEN PNER-MW 7513 A FIJNPFERD POLINOX-WIELEN PNER-H 7506 A GROF3M CUT & GRIND SCHIJF 180MM X 42MM X 2223MM 36+ TYPE 27PFERD KOMSTEEN 50 ETT 110-20 A 16 Q SG 22,2
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap