3M SCOTCHEX2 ONTBRAAMW. X2-WL 250X12.7X75 8S FIN X286543

Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX2

Zie technische informatie

Referenties

3M:AB00628
Rubix:23030551
Fabrikant:7000086543
EAN:00638060219577
3M SCOTCHEX2 ONTBRAAMW. X2-WL 250X12.7X75 8S FIN X286543

Productdetails : 3M SCOTCHEX2 ONTBRAAMW. X2-WL 250X12.7X75 8S FIN X286543


Dankzij de krachtige combinatie van slijpmiddel en dichtheid is het Scotch-Brite™ EX2 afbraamwiel geschikt voor toepassingen die een gemiddelde mate van vervormbaarheid, hardheid van het wiel en randbehoud vereisen. Voor onze afbraamwielen wordt gebruikgemaakt van een uniek kunstharssysteem dat streepvorming tot een minimum beperkt en voor minder warmteontwikkeling zorgt. Ze werken op een lage temperatuur en voorkomen vollopen dankzij de open webstructuur. Hierdoor is er minder risico op verkleuring en vervorming van onderdelen, en krijgt het wiel een langere levensduur. Ze zijn verkrijgbaar met een slijpmiddel op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal in blokstructuur met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Hoewel siliciumcarbide sneller afbreekt dan aluminiumoxide, geeft het een fijnere finish. EX2 afbraamwielen zijn verkrijgbaar met een fijne of gemiddelde grofte. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken.
Het Scotch-Brite™ EX2 afbraamwiel is een wiel met gewikkeld ontwerp (convolute) en middelhoge agressiviteit en hardheid voor afbramen, afronden, blenden, polijsten en finishen. Ons afbraamwiel werkt het best bij continu gebruik op werkstukken met scherpe randen of metalen bramen.

Sterke punten

De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.;Sterke, gelaagde, gewikkeld opbouw met dubbele draairichting;Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met en agressief, voor allerlei toepassingen;Beperkt streepvorming voor een schoner oppervlak en minder voorbereidingswerk;Beperkt warmteontwikkeling tot een minimum voor minder impact op warmtegevoelige materialen.

Toepassingen

Geschikt voor toepassingen waarin een gemiddelde mate van vervormbaarheid, hardheid van het wiel en randbehoud vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
€ 2.896,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 3.505,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen