PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 A 120 SG CONISCH
Polifan lamellenschijf PFC A 120
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 115 A 120 SG STEELOX
Rubix:23087522
Fabrikant:67712115
EAN:4007220167892




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 A 120 SG CONISCH
Al bij geringe slijpdruk zeer goede slijpresultaten. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Slijpmiddel: korund A. Korrelgrofte: 24, 40, 60, 80, 120. Veelzijdig inzetbaar professioneel gereedschap voor universele slijpopgaven met hoog verspaningsrendement en uitstekende standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
