FLEXOVIT STIFTBORSTEL STAALDRAAD GEGOLFD 20X4X6 0,2
Stiftborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739284
Rubix:23977007

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTBORSTEL STAALDRAAD GEGOLFD 20X4X6 0,2
· Voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerde staalsoorten
· Geschikt voor industrieel gebruik
· Alle stiftborstels zijn voorzien van een stift met een diameter van 6mm
· Te gebruiken met een hand- of kolomboormachine
· Geschikt voor industrieel gebruik
· Alle stiftborstels zijn voorzien van een stift met een diameter van 6mm
· Te gebruiken met een hand- of kolomboormachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Breedte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,94 excl. BTW
/ stuk
€ 13,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
