FLEXOVIT KEGELBORSTEL STAALDRAAD GETORD.115X15XM14 0,5 T27,5
Kegelborstels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739572
Rubix:23977044
EAN:3157629176009

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT KEGELBORSTEL STAALDRAAD GETORD.115X15XM14 0,5 T27,5
· Voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerde staalsoorten
· Bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
· Bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
Sterke punten
•For working on hard-to-reach places
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-ups such as weld seams
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-ups such as weld seams
Toepassingen
High Removal Material Rate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter borstel | 115 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Breedte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,55 excl. BTW
/ stuk
€ 30,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
