BRADY PICTOGRAM SLA RECHTSAF B7538 DIAM. 350 PIC.908
Pictogram voor vloermarkering Naar rechts
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:306911
Rubix:22575341
Fabrikant:306911
EAN:0888434426012


Technische samenvatting
| Model | pannello di segnaletica da pavimento vai a destra |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM SLA RECHTSAF B7538 DIAM. 350 PIC.908
Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.
Vloerbord Brady 306911 “Ga naar rechts” in cirkelvorm van Ø350 mm, met permanent acryladhesief. Ideaal voor vloermarkering en veiligheid in binnenruimtes.
Toepassingen
COVID-19;Facility identification;Floor marking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pannello di segnaletica da pavimento vai a destra |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diameter | 350 mm |
| Bouwvorm | cirkel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,66 excl. BTW
/ stuk
€ 21,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen