OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D20X100X300 NOVIFIL 0,25
Pijpborstel Dia. 20 x Diepte. Tot. 300 x Lengte.Br. 100 x recht nylon
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0003-816.820
Rubix:23975937
Fabrikant:0003816820
EAN:4013349123169

Productdetails : OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D20X100X300 NOVIFIL 0,25
Handvat d 20 x 100 x 300 nm 025 drt.<br>Handvat D20 x 100 x 300 Novofil NM 0,25 rechte staafdraad 1,4 gegalvaniseerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x300 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Draad | nylon |
| Draaddiameter | 0,25 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden