OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D12X100X300 NOVIFIL 0,25
Rondborstel Dia.12 x Lg.Tot.300 x Lg.Br.100 x nylon recht
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0003-816.812
Rubix:23975934
Fabrikant:0003816812
EAN:4013349123138

Productdetails : OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D12X100X300 NOVIFIL 0,25
Rondborstel d 12 x100x300 nm 025 recht.
Rondborstel D12x100x30 Novofil NM 0,25 recht stangdraad 1,4 verzinkt
Rondborstel D12x100x30 Novofil NM 0,25 recht stangdraad 1,4 verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x8x300 mm |
| Logistiek gewicht | 9,6 g |
| Diameter borstel | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





