Flessenborstels
De industriële flessenborstel is een onmisbaar hulpmiddel voor vakmensen zoals loodgieters, koeltechnici en HVAC-installateurs.
Deze borstels zijn beschikbaar in verschillende materialen en diameters, zodat ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen.
Rubix biedt een ruim assortiment aan kwaliteitsmodellen.
Soorten flessenborstels en hun toepassingen
Kenmerken
Een flessenborstel is een borstel met een handvat, meestal voorzien van een cilindrische of conische borstelkop.
Hij wordt ingezet voor technische reiniging of precisiebewerkingen.
Industriële borstels zijn geschikt voor:
- het reinigen van moeilijk bereikbare plekken
- het ontstoffen van apparaten
- het ontbramen en gladmaken van binnenoppervlakken
Ze worden vervaardigd uit nylon, staal, messing, roestvrij staal (RVS) of zelfs natuurhaar.
Typen industriële borstels en hun gebruik
Condensorborstel
Bestaat uit een getordeerde gegalvaniseerde staaldraad en een messing schroefkoppeling.
Wordt gebruikt voor het reinigen en ontroesten van condensors (zoals in koelinstallaties, airco’s en ketels).
De smalle vorm maakt hem geschikt voor krappe leidingen.
Ontbraamborstel
Ontworpen om hardnekkig vuil of resten te verwijderen in moeilijk toegankelijke zones, zoals leidingen en buizen.
Reinigingsborstel
Gemaakt van gegalvaniseerde staaldraad en spiraalvormige bezetting, speciaal ontwikkeld voor het reinigen van schroefdraden of interne wandoppervlakken.
Afbraamborstel
Wordt gebruikt voor het verwijderen van bramen op aandrijfonderdelen, groeven, kruisingen en cilindrische werkstukken.
Bestaat uit dezelfde materialen als de reinigingsborstel, met een meer uitgesproken afbraamwerking.
Superieure reinigingsborstel
Met getordeerde staalkern en borstels van staal, messing, RVS of nylon.
Zeer geschikt voor het reinigen van binnenzijden van leidingen en voor het verwijderen van afzettingen aan de wand.
Verschil tussen een flessenborstel en een testbuizenborstel
Een testbuizenborstel (goupillon) heeft een eenvoudige ring aan het uiteinde.
Een flessenborstel (écouvillon) heeft een voorziening met schroefdraad, waarmee hij op specifieke stelen kan worden bevestigd.
Rubix biedt ook andere technische borstels aan, zoals ronde borstels – bekijk ze gerust als aanvulling op je project.
Hoe kies je de juiste flessenborstel?
Let bij de selectie op de volgende criteria:
- Diameter: afgestemd op het te reinigen element
- Materiaal van de haren:
Nylon voor kwetsbare oppervlakken
RVS voor hardnekkige aanslag of ruwe resten - Lengte van de borstel: voor het bereiken van diepe of smalle zones
- Extra eigenschappen: flexibiliteit, hitte- of corrosiebestendigheid
Waarvoor gebruik je een industriële borstel?
Deze borstels zijn ontworpen voor het verwijderen van:
- vuil, kalk, roest en residu
- binnen koelcircuits, leidingen, condensors, boilers en industriële koelkasten
Ze verhogen de prestaties en de levensduur van installaties door afzettingen en verontreiniging te verwijderen.
Merken en producten aangeboden door Rubix
Rubix biedt borstels van toonaangevende merken zoals Osborn en Flexovit, afgestemd op industriële vereisten.
Flessenborstels met handgreep
Verkrijgbaar in diameters van 2,2 mm tot 25 mm, met bezetting in gegolfd staal of siliciumcarbide (korrel 1000). Deze flessenborstels met handvat zijn ideaal voor handmatig reinigen van moeilijk bereikbare holtes.
Buisborstels op stang (goupillon-type)
Model met diameter 5 mm, aanbevolen voor het reinigen van spuitmonden, glazen proefbuisjes, buizen en leidingen. Deze buizenborstels op steel zijn ontworpen voor precisiewerk in smalle openingen.
Technisch reinigen met de juiste borstel
De condensorborstel of afbraamborstel is ontworpen voor technische reiniging van moeilijk bereikbare zones. Daarnaast zijn ze geschikt voor fijne bewerkingen zoals ontbramen of gladmaken van werkstukken.
Rubix helpt je bij het kiezen van het juiste model, recht of flexibel, perfect afgestemd op jouw werkomgeving.
Vragen? Wij staan voor je klaar
Heb je vragen over een specifiek product of over onze leveringsvoorwaarden?
Neem dan contact op met jouw dichtstbijzijnde Rubix-vestiging, telefonisch of via e-mail.
Je kunt ook via je klantaccount contact opnemen met ons team.

94 Product (en) met 102 variant (s):
FLEXOVIT PIJPBORSTEL MESSING GEGOLFD 10X100X300
- flexovit:07660739457
- rubix:23974078
- ean:3157629175095
- Draad:messing
- Diameter borstel:10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D15X100X300 NOVIFIL 0,25
- osborn:0003-816.815
- rubix:23975935
- fabrikant:0003816815
- ean:4013349123145
- Diameter borstel:15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D20X100X300 NOVIFIL 0,25
- osborn:0003-816.820
- rubix:23975937
- fabrikant:0003816820
- ean:4013349123169
- Diameter borstel:20 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D12X100X300 NOVIFIL 0,25
- osborn:0003-816.812
- rubix:23975934
- fabrikant:0003816812
- ean:4013349123138
- Diameter borstel:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT PIJPBORSTEL MESSING GEGOLFD 15X100X300
- flexovit:07660739459
- rubix:23974082
- ean:3157629175118
- Draad:messing
- Diameter borstel:15 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D20X100X300 STAAL 0,15
- osborn:0002-816.220
- rubix:23975904
- fabrikant:0002816220
- ean:4060246006767
- Diameter borstel:20 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0003 816 210
- osborn:0003-816.210
- rubix:23975918
- fabrikant:0003816210
- ean:4013349122834
- Diameter borstel:10 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0002 816 518
- osborn:0002-816.518
- rubix:23975911
- fabrikant:0002816518
- ean:4060246008037
- Diameter borstel:18 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO PIJPBORSTEL 0002 808 138
- osborn:0002-808.138
- rubix:23975577
- fabrikant:0002808138
- ean:4013349114983
- Diameter borstel:38 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL D25X100X300 NOVIFIL 0,35
- osborn:0003-816.825
- rubix:23975938
- fabrikant:0003816825
- ean:4013349123176
- Diameter borstel:25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0003 816 506
- osborn:0003-816.506
- rubix:23975925
- fabrikant:0003816506
- ean:4013349123022
- Diameter borstel:6 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0003 816 206
- osborn:0003-816.206
- rubix:23975916
- fabrikant:0003816206
- ean:4013349122797
- Diameter borstel:6 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
FLEXOVIT PIJPBORSTEL STAALDRAAD GEGOLFD 25X100X300
- flexovit:07660739453
- rubix:23422501
- fabrikant:07660739453
- ean:3157629175057
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
VIKAN PIJPENBORSTEL MEDIUM BLAUW 510MM 60MM 53703
- vikan:5370/3
- rubix:A0122609
- ean:5705020537035
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD BINNENBORSTEL IBU 04100 NYLON 0,15
- pferd tools:IBU 04100 NYLON 0,15
- rubix:A0100227
- fabrikant:43679414
- ean:4007220036624
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT PIJPBORSTEL MESSING GEGOLFD 25X100X300
- flexovit:07660739461
- rubix:23974088
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
OSBORN PRO FITTINGBORSTEL KUNST. D23X25X160 STAAL 0,20 19-21
- osborn:0003-075.255
- rubix:23979109
- fabrikant:0003075255
- ean:4013349124364
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
FLEXOVIT PIJPBORSTEL MESSING GEGOLFD 18X100X300
- flexovit:07660739462
- rubix:23974084
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
OSBORN PRO PIJPBORSTEL 0003 056 310
- osborn:0003-056.310
- rubix:23975597
- fabrikant:0003056310
- ean:4013349118882
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO FITTINGBORSTEL D16X25X160 STAAL 0,2 KUNST HAND
- osborn:0003-075.253
- rubix:23979108
- fabrikant:0003075253
- ean:4013349124340
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0003 816 510
- osborn:0003-816.510
- rubix:23975927
- fabrikant:0003816510
- ean:4013349123053
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
VIKAN PIJPBORSTEL ULTRA MEDIUM HARD ROOD 430MM 90MM 5381904
- vikan:5381904
- rubix:12010698
- ean:5705022000995
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
FLEXOVIT PIJPBORSTEL NYLONDRAAD 6X100X300
- flexovit:07660739463
- rubix:23977577
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
OSBORN PRO PIJPBORSTEL 0002 056 334
- osborn:0002-056.334
- rubix:23975566
- fabrikant:0002056334
- ean:4013349109668
- Levering doorgaans binnen 6 dagen