Referenties
Osborn:0002-816.518
Rubix:23975911
Fabrikant:0002816518
EAN:4060246008037

Productdetails : OSBORN PRO STRAALPIJPBORSTEL 0002 816 518
Reinigingsborstels met draad- of nylonborstel, industriële kwaliteit, voor interne afwerking.
Sterke punten
•Met 2-voudige draadkern en oogje<br>Kan ook worden gebruikt voor het reinigen van flexibele werkstukken zoals slangen
Toepassingen
Reinigen; Stof verwijderen; Ontbramen; Reinigen van spuitmonden; Sockets; Slangen; Leidingen; Rietjes van glas; Metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x18x302 mm |
| Logistiek gewicht | 38,36 g |
| Diameter borstel | 18 mm |
| Draad | messing |
| Draaddiameter | 0,15 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 208,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen





