MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 18MM 4932471526
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471526
Rubix:A0878365
Fabrikant:4932471526
EAN:4058546294250

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 18MM 4932471526
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 18 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 18 |
| Lengte | 235 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,90
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
