SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-10B-C2

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y3-10S0-10B-C2
Rubix:05296225
SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-10B-C2

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-10B-C2


Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y3-10S, 3000-serie verdeelstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), zijdelingse poort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht555 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik0,1 - 7
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 241,40 excl. BTW
/ stuk
€ 292,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen