SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-14B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y5-11S0-14B-C4
Rubix:05296980
SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-14B-C4
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-14B-C4


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), met bodempoort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1476 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik-1 - 7
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
380,38 excl. BTW
/ stuk
460,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen