FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/4-B 19787

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3G-1/4-B
Rubix:05103727
Fabrikant:19787
EAN:4052568003647
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/4-B 19787
Technische samenvatting
Type5/3 gesloten
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/4-B 19787


Magneetventiel MFH-5/3G-1/4-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)267x37x60 mm
Logistiek gewicht464,6 g
Type5/3 gesloten
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
331,83 excl. BTW
/ stuk
401,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden