Referenties
Hydrowear:047467-XXL
Rubix:22090269
EAN:5420011740705

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK LAREN 047467 ZWART MT XXL
Pilotjack 3 in 1 met uitneembare stepvoering. Afritsbare mouwen. Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting. 2 steekzakken met drukknoopsluiting. 2 borstzakken en telefoon pocket. Fleece kraag, binnenzak en pennenzak op mouw. Extra reflectiebies. Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen. 285 grams 50% polyester/50% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,73 excl. BTW
/ stuk
€ 86,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen