PILZ BEWAKINGSRELAIS 777301

Pilz

Zie technische informatie

Referenties

PILZ:777301
Rubix:3499113472
EAN:4046548009897
PILZ BEWAKINGSRELAIS 777301

Technische samenvatting

Type koppelingschroef
Max. schakelspanning240 V
Zie alle specificaties

Productdetails : PILZ BEWAKINGSRELAIS 777301


PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroef
Max. schakelspanning240 V
Max. schakelstroom6 A
Beschermingsgraad (IP)ip40
Lengte121 mm
Breedte22,5 mm
Hoogte94 mm
NormCCC;CE;UKCA;CULUS LISTED;KOSHA;EAC (EURASIAN);TUV;EN 60947-5-1;EN 61000-6-2;EN 61000-6-4;EN 61326-3-1;EN 60068-2-6;EN 60947-1;EN 60068-2-78;EN 60947-4-1;ROHS;REACH COMPLIANCE;WEEE CLASSIFICATION
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur55 °C
352,65 excl. BTW
/ stuk
426,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen