PILZ 751103 VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S3 C 24VDC
Veiligheidsrelais PNOZ X noodstop veiligheidsdeur lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:751103
Rubix:3499114031
Fabrikant:751103
EAN:4046548025552


Technische samenvatting
| Type koppeling | insteek veerbelaste klemmen |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 250 V |
Productdetails : PILZ 751103 VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S3 C 24VDC
PILZ 751103 RELAIS, VEILIGHEID, DPST-NO, 240VAC, 6A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | insteek veerbelaste klemmen |
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelstroom | 6 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Norm | en 60947-5-1 |
| Materiaal | pc (polycarbonaat) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,07 excl. BTW
/ stuk
€ 312,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden