Referenties
Bahco:5516 I
Rubix:10082767
EAN:7314151087029

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET COLLEGE MODEL 150MM 5516 I
Universeel model pincetten. Materiaal: speciaal gehard staal. Uitvoering:5516: vernikkeld, gepolijst5516 I: PVC bekleed.
Sterke punten
•Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,92 excl. BTW
/ stuk
€ 27,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
