Referenties
Bahco:5471 FI-200
Rubix:10082704
EAN:7314151085827

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN PVC 200MM 5471 FI-200
Pincetten voor algemeen gebruik. Materiaal: 5471 F & 5471 FI: gehard staal5471 FR: roestvaststaal, anti-magnetisch. Uitvoering:5471 F: gepolijst en vernikkeld5471 FI: PVC bekleed5471 FR: gepolijst. Afgeronde en fijngetande bekken.
Sterke punten
•Rounded and finely serrated jaws
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,51 excl. BTW
/ stuk
€ 46,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
