Referenties
Bahco:5589 AM
Rubix:10082832
EAN:7314151821449

Documenten
Productdetails : BAHCO SMD PINCET SM115-SA 120MM 5589 AM
SMD pincet met gegroefde punten, grijphoek 30. Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitvoering: ontspiegeld, micro-mat gepolijst.
Sterke punten
•Anti-glare micro-matte finish
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 13 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,31 excl. BTW
/ stuk
€ 43,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
