BLICKLE RVS APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRXA- TPA 75G-ELS
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BRXA-TPA 75G-ELS
Rubix:31052373
Fabrikant:853218
EAN:4047526202576

Productdetails : BLICKLE RVS APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRXA- TPA 75G-ELS
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 98 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,94 excl. BTW
/ stuk
€ 39,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
