Referenties
Stahlwille:70130013
Rubix:10124981
EAN:4018754041213



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE UITDEUKHAMER 10812
Uitdeuk-penhamer, doorsnede 30 mm, 25x5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x120x310 mm |
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Type | moker |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 344 g |
| Lengte kop | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,30 excl. BTW
/ stuk
€ 58,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
