Referenties
Milwaukee:4932498304
Rubix:A0878583
Fabrikant:4932498304
EAN:4058546521738

Productdetails : MILWAUKEE VUISTHAMER FIBERGLAS 910 G 4932498304
0,91 kg / 2 lbs clubhamer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handhamer |
| Lengte | 271 mm |
| Gewicht | 910 g |
| Vorm | plat |
| Handvat | glasvezel handgreep met overmolded antislip grip |
| Materiaal | glasvezel (fiberglas) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,90 excl. BTW
/ stuk
€ 27,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
