FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SW 159665 (RO=50M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-6X1-SW
Rubix:A0005990
Fabrikant:159665
EAN:4052568011956
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SW 159665 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu), op esterbasis
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SW 159665 (RO=50M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x280x100 mm
Logistiek gewicht22,6 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu), op esterbasis
Boogradius16 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 67,25 excl. BTW
/ rol
€ 81,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden