FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SI-500 558270 (RO=500M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-3X0,5-SI-500
Rubix:A0006381
Fabrikant:558270
EAN:4052568054175
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SI-500 558270 (RO=500M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,1 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (thermoplastisch polyurethaan)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SI-500 558270 (RO=500M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter2,1 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (thermoplastisch polyurethaan)
Boogradius12 mm
Lengte500000 mm
€ 197,50 excl. BTW
/ rol
€ 238,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen