FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-10X1,5-BR 525464 (RO=50M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-V0-10X1,5-BR
Rubix:A0006233
Fabrikant:525464
EAN:4052568046194
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-10X1,5-BR 525464 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u(pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-10X1,5-BR 525464 (RO=50M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52,86 g
Binnendiameter7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u(pu)
Boogradius20 mm
362,98 excl. BTW
/ rol
439,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen