FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-8X2-GN-C 561707 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-V0-8X2-GN-C
Rubix:A0006187
Fabrikant:561707
EAN:4052568056452

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-8X2-GN-C 561707 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57,44 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
| Boogradius | 9 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,68 excl. BTW
/ rol
€ 408,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen