FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-BL-400 558259 (RO=400MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-8X1,25-BL-400
Rubix:A0006418
Fabrikant:558259
EAN:4052568054069

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,7 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-BL-400 558259 (RO=400MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,90 excl. BTW
/ rol
€ 487,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden