FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-16X2,5-SW 159673 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-16X2,5-SW
Rubix:A0006115
Fabrikant:159673
EAN:4052568035426

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-16X2,5-SW 159673 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 510x510x160 mm |
| Logistiek gewicht | 144,68 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
| Boogradius | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,03 excl. BTW
/ rol
€ 429,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen