FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-8X2-WS-C 561715 (RO=50M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-V0-8X2-WS-C
Rubix:A0006197
Fabrikant:561715
EAN:4052568056537
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-8X2-WS-C 561715 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalkunststof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-8X2-WS-C 561715 (RO=50M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52,9 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalkunststof
Boogradius9 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173900
€ 337,68 excl. BTW
/ rol
€ 408,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen