FESTO DUO-SPIRAALLEIDING PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS 197627
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
Rubix:06146468
Fabrikant:197627
EAN:4052568160777

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u, pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO DUO-SPIRAALLEIDING PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS 197627
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 570x10x70 mm |
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u, pu) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,80 excl. BTW
/ stuk
€ 188,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden